simturn K2.G Porte-plaquettes, porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces, 8 x 8 mm, L=140 mm

Réf.: TK2.G.0808.A.14.04 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article TK2.G.0808.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769272789
Réf. fabricant A28H
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn K2.G
Porte-plaquettes pour l’usinage de petites pièces
8 x 8 mm, L=140 mm

Paramètres techniques:

  • ØDa max = 16,0 mm
  • Vis = ATKM
  • L2 = 22,0 mm
  • Tournevis = T10F
  • b = 8,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • f = 8,20 mm
  • f1 = 4,20 mm
  • h1 = 8,0 mm
  • h2 = 4,0 mm
  • h = 8,0 mm