simturn K2.G WSP, tournage en arrière avec escalier de copeaux type ″Y″, k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Réf.: TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TK2.G.059.02.05.05 YYL X408
EAN / GTIN 4069769271867
Réf. fabricant A2BFX408
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Rotation inverse avec escalier de membrure type ″Y″
k=59°, R=0,05 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,05 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • κ = 59°
  • S = 3,95 mm