Porte-outil de tournage - KGDFL2525M100-4B-Z

Réf.: THT05345
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THT05345
EAN / GTIN 4960664696147
Réf. fabricant THT05345
Article hors catalogue L22160 908
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDFL2525M100-4B-Z

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
Largeur de gorges: 4
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 4 mm
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 15 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 23.3 mm
Hauteur de dent (H): 25
Largeur de dent: 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
H (GTC - hauteur de dent): 25 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 25 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
DAXN (GTC - rainure axiale d min): 100 mm
DAXX (GTC - rainure axiale d max): 150 mm
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2525
Intervalle de diamètre: 100-150
Profondeur de gorges: 15,0
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left