Porte-outil de tournage - KGDR2012K-2T17

Réf.: THT03813
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THT03813
EAN / GTIN 4960664614622
Réf. fabricant THT03813
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDR2012K-2T17

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 2 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 11.2 mm
Hauteur de dent (H): 12
B (GTC - largeur de dent): 12 mm
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 17 mm
Largeur de dent (B): 20
H (GTC - hauteur de dent): 20 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 20 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 125
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 125 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2012
Profondeur de gorges: 17,0
Largeur de gorges: 2.00-3.00
Longueur de la tête (gauche): 32,5
MIID (GTC - identification de plaquette Master): GDM2020N
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right