Description:
- Porte-outil de fraisage - MFH28-M12-04-4T.
Caractéristique(s):
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 DegreeCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1 mmRMPX (GTC - angle de rampe maximum): 2.4 DegreeAPMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 2.5 mmCXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 Taille de plaquette: 4 Nombre de plaquettes: 4 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.4 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.1 mmDiamètre de la tige (DCON): 12 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12.5 mmL (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 14.438 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 17 mmKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 21 DegreeLU (GTC - longueur utilisable): 25 mmBD (GTC - diamètre du corps): 26.6 mmDCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 28 mmOHX (GTC - longueur saillante): 35 mmLongueur totale (OAL): 56 OAL (GTC - longueur hors tout): 56 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 75 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 12000 1/minRenfoncement (LDN): 35,0 MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOMU040410ER-GM Diamètre (DC): ø28 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Type de tige: Shank M12 Liquide de refroidissement interne: Yes