Description:
- Porte-outil de fraisage - MFH080R-04-10T-M.
Caractéristique(s):
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 DegreeRMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0.6 DegreeCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1 mmWT (GTC - poids de l'article): 1.7 kgCXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.4 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.1 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.1 mmAngle de coupe: 10 Nombre de plaquettes: 10 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 10 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 10 L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 14.438 mmKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 21 DegreeAlésage (DCON): 27 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 27 mmHauteur (OAL): 63 OAL (GTC - longueur hors tout): 63 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 69 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 75 DegreeBD (GTC - diamètre du corps): 77.7 mmDCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 80 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 270 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 7100 1/minMIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): LOMU040410ER-GM Diamètre (DC): ø80 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes