Description:
- Porte-outil de fraisage - MEV32-S32-06-4T.
Caractéristique(s):
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 DegreeRMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0.5 DegreeRE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 Nombre de plaquettes: 4 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 5.7 mmTaille de plaquette: 6 APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 6 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 7.15 mmL (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 12.384 mmLU (GTC - longueur utilisable): 19 mmBD (GTC - diamètre du corps): 30.4 mmDiamètre de la tige (DCON): 32 DC (GTC - diamètre de coupe): 32 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 32 mmOHX (GTC - longueur saillante): 40 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 90 DegreeKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 DegreeLS (GTC - longueur de la tige): 90 mmLongueur totale (OAL): 130 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 130 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 130 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 320 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 20000 1/minRenfoncement (LDN): 40,0 Type de tige: Cylindrical TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6 Diamètre (DC): ø32 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes