Porte-outil de fraisage - MEV20-S20-06-2T.

Réf.: THN08486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08486
EAN / GTIN 4960664914128
Réf. fabricant THN08486
Article hors catalogue L22160 270
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MEV20-S20-06-2T.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 1 Degree
Nombre de plaquettes: 2
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 5.7 mm
Taille de plaquette: 6
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 6 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 7.15 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 12.384 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 18.8 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 19 mm
Diamètre de la tige (DCON): 20
DC (GTC - diamètre de coupe): 20 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 30 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 80 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 90 Degree
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 110
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 110 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 110 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 32000 1/min
Renfoncement (LDN): 30,0
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø20
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes