Porte-outil de fraisage - MFLN90080R-4T-M.

Réf.: THN08443
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08443
EAN / GTIN 4960664910564
Réf. fabricant THN08443
Article hors catalogue L22160 793
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFLN90080R-4T-M.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 0 Degree
WT (GTC - poids de l'article): 1 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 1.6 mm
Nombre de plaquettes: 4
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 12.5 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 16.6 mm
Alésage (DCON): 27
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 27 mm
Hauteur (OAL): 50
OAL (GTC - longueur hors tout): 50 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 78 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 80 mm
Angle de coupe: 90
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 270
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 5970 1/min
Diamètre (DC): ø80
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes