Porte-outil de fraisage - MEAS28-S25-13-2T.

Réf.: THN08429
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08429
EAN / GTIN 4960664883516
Réf. fabricant THN08429
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MEAS28-S25-13-2T.

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.49 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
Nombre de plaquettes: 2
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 5.1 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.9 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.9 mm
Longueur de coupe (APMX): 12
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 12 mm
RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 16 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 16.216 mm
Diamètre de la tige (DCON): 25
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 26.5 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 28 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 32 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 45 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 57 Degree
LS (GTC - longueur de la tige): 85 mm
Angle de coupe: 90
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 125
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 125 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250
Taille de plaquette: 1305
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 54000 1/min
Renfoncement (LDN): 40,0
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Diamètre (DC): ø28
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes