Description:
- Porte-outil de fraisage - MEAS25-S25-13-2T.
Caractéristique(s):
WT (GTC - poids de l'article): 0.455 kgRE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 Nombre de plaquettes: 2 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 5.1 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.9 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.9 mmLongueur de coupe (APMX): 12 APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 12 mmL (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 16.216 mmRMPX (GTC - angle de rampe maximum): 20 DegreeBD (GTC - diamètre du corps): 23.5 mmDiamètre de la tige (DCON): 25 DC (GTC - diamètre de coupe): 25 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mmLU (GTC - longueur utilisable): 32 mmOHX (GTC - longueur saillante): 54 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 57 DegreeLS (GTC - longueur de la tige): 76 mmAngle de coupe: 90 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 DegreeLongueur totale (OAL): 125 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 125 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250 Taille de plaquette: 1305 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 59000 1/minRenfoncement (LDN): 49,0 Type de tige: Cylindrical TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6 Diamètre (DC): ø25 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes