Porte-outil de fraisage - MFSN88050R-4T-M-G.

Réf.: THN08416
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08416
EAN / GTIN 4960664841165
Réf. fabricant THN08416
Article hors catalogue L22160 798
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFSN88050R-4T-M-G.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
WT (GTC - poids de l'article): 0.3 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 5.51 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 13 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 13 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 22 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 40 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 50 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 88 Degree
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 90 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 220
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 13500 1/min
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S