Porte-outil de fraisage - MFPN66080R-6T-M-G.

Réf.: THN08396
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08396
EAN / GTIN 4960664840960
Réf. fabricant THN08396
Article hors catalogue L22160 231
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFPN66080R-6T-M-G.

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
WT (GTC - poids de l'article): 1.2 kg
BS (GTC - longueur du bord racleur, pos. A): 2 mm
EG (GTC - longueur du chanfrein de coin, pos. A): 2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 5.56 mm
Nombre de plaquettes: 6
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 6
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 6
KCH (GTC - angle de chanfrein de coin, pos. A): 9 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 9.81 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 13.5 mm
Alésage (DCON): 27
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 27 mm
Hauteur (OAL): 50
OAL (GTC - longueur hors tout): 50 mm
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 63 Degree
Angle de coupe: 66
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 66 Degree
DC (GTC - diamètre de coupe): 80 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 83.6 mm
DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 88 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 270
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 10000 1/min
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø80
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): PNMU0905XNER-GM
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S