Porte-outil de fraisage - MFAH100RA-12T-SF

Réf.: THN08371
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article THN08371
EAN / GTIN 4960664834112
Réf. fabricant THN08371
Article hors catalogue L22160 549
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MFAH100RA-12T-SF

Caractéristique(s):

EG (GTC - longueur du chanfrein de coin, pos. A): 0.27 mm
BS (GTC - longueur du bord racleur, pos. A): 0.5 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
WT (GTC - poids de l'article): 1.29 kg
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 5.6 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.02 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 7.9 mm
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 12
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 12
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 15 Degree
KCH (GTC - angle de chanfrein de coin, pos. A): 21 Degree
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 31.75 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 50 mm
KRINS (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 70 Degree
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
DC (GTC - diamètre de coupe): 100 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1250
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 13000 1/min
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S