Porte-outil de perçage - S25-DRV170M-5-05

Réf.: THD11633
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD11633
EAN / GTIN 4960664833153
Réf. fabricant THD11633
Article hors catalogue L22290 541
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S25-DRV170M-5-05

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.336 kg
RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.5 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 2.6 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 5.25 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 5.25 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 16.1 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 17 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 23.39 mm
Diamètre de la tige (DCON): 25
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mm
Diamètre du collier (DCSFMS): 32
DF (GTC - diamètre de la bride): 32 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 54 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 85 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 90 Degree
Longueur de la tête (LFS): 109
OHX (GTC - longueur saillante): 109 mm
Longueur totale (OAL): 163
OAL (GTC - longueur hors tout): 163 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 177 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250
Profondeur de perçage (RDD): 5XD
Profondeur de perçage (LU): 85,0
Diamètre (DC): ø17,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): SCMT050210-GM-I
Liquide de refroidissement interne: Yes