Description:
	
	
                
                    
		- Porte-outil de tournage - A20R-SVZBR11-25AE
 
 
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 7 DegreeTaille de plaquette: 11 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 11.9 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 18 mmDiamètre de la tige (DCON): 20 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mmDiamètre de foret minimum: 25 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 25 mmLongueur de la tête (gauche): 40 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 DegreeLF (GTC - longueur fonctionnelle): 190 mmLongueur totale (OAL): 200 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200 OAL (GTC - longueur hors tout): 200 mmMAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT110304 Liquide de refroidissement interne: Yes