Porte-outil de tournage - A12M-SVZCR08-16AE

Réf.: THC13552
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC13552
EAN / GTIN 4960664585731
Réf. fabricant THC13552
Article hors catalogue L22410 314
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A12M-SVZCR08-16AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 7.5 mm
Taille de plaquette: 8
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 8 Degree
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 11.5 mm
Diamètre de la tige (DCON): 12
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12 mm
Diamètre de foret minimum: 16
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 16 mm
Longueur de la tête (gauche): 25
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 142.5 mm
Longueur totale (OAL): 150
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
Matériau: Steel
MIID (GTC - identification de plaquette Master): VCMT080204
Liquide de refroidissement interne: Yes