Porte-outil de tournage - A25S-SVUBL16-34AE

Réf.: THC13517
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC13517
EAN / GTIN 4960664585601
Réf. fabricant THC13517
Article hors catalogue L22410 525
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A25S-SVUBL16-34AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 13 Degree
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 15.1 mm
Taille de plaquette: 16
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 20.5 mm
H (GTC - hauteur de dent): 24 mm
Diamètre de la tige (DCON): 25
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mm
Diamètre de foret minimum: 34
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 34 mm
Longueur de la tête (gauche): 40
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
Longueur totale (OAL): 250
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 250 mm
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left
Matériau: Steel
MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT160404
Liquide de refroidissement interne: Yes