Description:
- Porte-outil de tournage - A16Q-SVPBR11-22AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 10.5 mmTaille de plaquette: 11 WF (GTC - largeur fonctionnelle): 13.5 mmH (GTC - hauteur de dent): 15 mmDiamètre de la tige (DCON): 16 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16 mmDiamètre de foret minimum: 22 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 22 mmLongueur de la tête (gauche): 35 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 117.5 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160 Longueur totale (OAL): 180 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 180 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 180 mmMAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT110304 Liquide de refroidissement interne: Yes