Description:
- Porte-outil de tournage - A25S-SVJBL11-30AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 3.5 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmTaille de plaquette: 11 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 14.4 mmH (GTC - hauteur de dent): 24 mmDiamètre de la tige (DCON): 25 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mmDiamètre de foret minimum: 30 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 30 mmLongueur de la tête (gauche): 45 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 52 DegreeLongueur totale (OAL): 250 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 250 mmMAIN (GTC - sens de coupe): L Type: Left Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT110304 Liquide de refroidissement interne: Yes