Porte-outil de tournage - A12M-SVJPL08-16AE

Réf.: THC13401
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC13401
EAN / GTIN 4960664585021
Réf. fabricant THC13401
Article hors catalogue L22410 326
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A12M-SVJPL08-16AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 Degree
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 7.5 mm
Taille de plaquette: 8
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 Degree
H (GTC - hauteur de dent): 11 mm
Diamètre de la tige (DCON): 12
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12 mm
Diamètre de foret minimum: 16
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 16 mm
Longueur de la tête (gauche): 26
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 52 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120
Longueur totale (OAL): 150
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left
Matériau: Steel
MIID (GTC - identification de plaquette Master): VPET080202
Liquide de refroidissement interne: Yes