Description:
- Porte-outil de tournage - A08X-SWUBR08-10AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 4.6 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 4.76 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeWF (GTC - largeur fonctionnelle): 5 mmH (GTC - hauteur de dent): 7 mmTaille de plaquette: 8 Diamètre de la tige (DCON): 8 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 8 mmDiamètre de foret minimum: 10 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 10 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 13 DegreeLongueur de la tête (gauche): 16 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 80 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 DegreeLongueur totale (OAL): 120 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 120 mmMAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): WBGW080202 Liquide de refroidissement interne: Yes