Description:
- Porte-outil de tournage - A12M-STLPL11-14AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 6.5 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 7 DegreeWF (GTC - largeur fonctionnelle): 7.2 mmTaille de plaquette: 11 AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 DegreeH (GTC - hauteur de dent): 11 mmDiamètre de la tige (DCON): 12 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12 mmDiamètre de foret minimum: 14 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 14 mmLongueur de la tête (gauche): 24 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120 Longueur totale (OAL): 150 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 150 mmMAIN (GTC - sens de coupe): L Type: Left Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): TPGB110304 Liquide de refroidissement interne: Yes