Description:
- Porte-outil de tournage - A16Q-SDZCR07-14AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 6.5 mmTaille de plaquette: 7 AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 DegreeDiamètre de foret minimum: 14 Longueur de la tête (gauche): 14 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 14 mmH (GTC - hauteur de dent): 15 mmDiamètre de la tige (DCON): 16 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16 mmKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 170 mmLongueur totale (OAL): 180 OAL (GTC - longueur hors tout): 180 mmMIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGT070204 MAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel Liquide de refroidissement interne: Yes