Description:
- Porte-outil de tournage - A20R-SDQCL11-25AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.97 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 DegreeAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mmTaille de plaquette: 11 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 11.9 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 14.4 mmH (GTC - hauteur de dent): 19 mmDiamètre de la tige (DCON): 20 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mmDiamètre de foret minimum: 25 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 25 mmLongueur de la tête (gauche): 31 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 107.5 DegreeLongueur totale (OAL): 200 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 200 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 200 mmMIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGT11T304 MAIN (GTC - sens de coupe): L Type: Left Matériau: Steel Liquide de refroidissement interne: Yes