Description:
- Porte-outil de tournage - A25S-SDUCL11-32AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.97 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 DegreeAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mmTaille de plaquette: 11 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 15.3 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 19 mmLongueur de la tête (gauche): 24 H (GTC - hauteur de dent): 24 mmB (GTC - largeur de dent): 24.5 mmDiamètre de la tige (DCON): 25 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mmDiamètre de foret minimum: 32 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 32 mmKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 DegreeLongueur totale (OAL): 250 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 250 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 250 mmMIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGT11T304 MAIN (GTC - sens de coupe): L Type: Left Matériau: Steel Liquide de refroidissement interne: Yes