Description:
- Porte-outil de tournage - A16Q-SCLPR09-18AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 8.5 mmTaille de plaquette: 9 WF (GTC - largeur fonctionnelle): 9 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 DegreeH (GTC - hauteur de dent): 15 mmDiamètre de la tige (DCON): 16 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 16 DegreeDiamètre de foret minimum: 18 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 18 mmLongueur de la tête (gauche): 30 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160 Longueur totale (OAL): 180 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 180 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 180 mmMIID (GTC - identification de plaquette Master): CPMB090304 MAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel Liquide de refroidissement interne: Yes