Description:
- Porte-outil de tournage - SIGER1412C-EH
Caractéristique(s):
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 1 mmCDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 2.5 mmCXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 WF (GTC - largeur fonctionnelle): 8 mmH (GTC - hauteur de dent): 11.4 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12 mmDiamètre de foret minimum: 14 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 14 mmLongueur de la tête (gauche): 33 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 149.5 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 150 mmLargeur de gorges: 1.00-3.50 Hauteur centrale (HF): 11,4 Diamètre de la tige (DCON): 12,0 Longueur totale (OAL): 150,0 Profondeur de gorges: 2,5 MIID (GTC - identification de plaquette Master): GER100-005C MAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Liquide de refroidissement interne: Yes