Porte-outil de tournage - ACLCR1010JX-06FF

Réf.: THC07026
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC07026
EAN / GTIN 4960664603756
Réf. fabricant THC07026
Article hors catalogue L22460 289
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - ACLCR1010JX-06FF

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
Taille de plaquette: 6
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
Hauteur de dent (H): 10
Largeur de dent (B): 10
B (GTC - largeur de dent): 10 mm
H (GTC - hauteur de dent): 10 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 10 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 10 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 120
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1010
MIID (GTC - identification de plaquette Master): CCGW060202
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right