Porte-outil de tournage - PRGCR2525M-10

Réf.: THC00930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article THC00930
EAN / GTIN 4960664005086
Réf. fabricant THC00930
Article hors catalogue L22380 57
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - PRGCR2525M-10

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): 0 Degree
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
Taille de plaquette: 10
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 10 mm
Longueur de la tête (gauche): 15
Hauteur de dent (H): 25
Largeur de dent (B): 25
B (GTC - largeur de dent): 25 mm
H (GTC - hauteur de dent): 25 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 25 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 32 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (LF/OAL): 150
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2525
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
MIID (GTC - identification de plaquette Master): RCMX1003M0
Type: Right