• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn H2 Porte-plaquettes, acier, Pour l’usinage de petites pièces, 12 x 12 mm, L=125 mm

Réf.: TH2.1212.A13.12.25 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TH2.1212.A13.12.25 R
EAN / GTIN 4069769264975
Réf. fabricant AUHX
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour l’usinage de petites pièces
12 x 12 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • f1 = 10,95 mm
  • Tournevis = T15F
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Vis = ATH0
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous