simturn H2 Porte-outils, acier, Pour l’usinage de petites pièces, 12 x 12 mm, L=80 mm

Réf.: TH2.1212.A13.08.40 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TH2.1212.A13.08.40 L
EAN / GTIN 4069769264838
Réf. fabricant ASPD
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour l’usinage de petites pièces
12 x 12 mm, L=80 mm

Paramètres techniques:

  • f1 = 10,25 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATMB
  • h1 = 12,0 mm (tolérance js14)
  • L1 = 80,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • w≤ = 4,9 mm