simturn H2 Porte-outils, acier, queue ronde, usinage intérieur, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Réf.: TH2.0025.B31.61.12.20 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.0025.B31.61.12.20 R
EAN / GTIN 4069769261240
Réf. fabricant ASXE
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 11,5 mm (tolérance js14)
  • w≥ = 1,91 mm
  • f = 23,5 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 31,0 mm
  • t2max = 16,5 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolérance g6)
  • w≤ = 2,4 mm
  • Vis = ATMB
  • Tournevis = T15F
  • t1max = 10,0 mm