Presse à vis en fonte malléable TGKR 800/120

Réf.: TGKR80
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article TGKR80
EAN / GTIN 4008158011820
Réf. fabricant TGKR80
Article hors catalogue L80030 112
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 6 500 N
  • Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et des largeurs d'ouverture plus importantes
  • Poignée en bois de forme ergonomique
  • Rail plat solide et stable avec denture.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Parties supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, poudré
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en bois, laque à base d'eau
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 35x11 mm
  • Envergure : 800 mm

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés