Presse à vis en fonte malléable TGK-K 1000/120

Réf.: TGK100K
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article TGK100K
EAN / GTIN 4008158011158
Réf. fabricant TGK100K
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 7000 N
  • Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et des largeurs d'ouverture plus importantes
  • Barre de fixation avec extrémités arrondies pour un transfert simple de la force lors du serrage
  • Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - sans outils
  • Rail profilé stable avec dentelure
  • Système antidérapant BESSEY

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 120 mm
  • Matériau / surface :
    • Parties supérieure et inférieure en fonte malléable renforcée, poudré
    • Rail profilé creux en acier, étiré à froid, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
  • Rail : 35x11 mm
  • Envergure : 1000 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Gros œuvre
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
  • Aménagement de cuisines et de magasins
  • Menuiserie et construction en bois
  • Serrage puissant et rigide

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si la partie inférieure de la vis sans tête glisse, tournez-la de 1/4 de tour supplémentaires (TG, KRE, KREV uniquement)
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression

Produits adaptés