simturn F3 Plaquette, tournage de gorges avec géométrie de coupe type ″D″, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Réf.: TF3.01.0150.020 NJPR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TF3.01.0150.020 NJPR X800
EAN / GTIN 4069769254044
Réf. fabricant BHP6X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn F3
Tournage en plongée avec géométrie de coupe type ″D″.
w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 5,50 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance ±0,02)
  • tmax = 5,0 mm