• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn F3 plaquette, dégagement axial par filetage, monté sous 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Réf.: TF3.00.2024.45.06 E R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TF3.00.2024.45.06 E R X600
EAN / GTIN 4069769252644
Réf. fabricant A4TQX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn F3
Dégagement axial par filetage, monté à 45
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 20,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • R1 = 0,6 mm
  • w = 2,4 mm