• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn E3 Plaquette de coupe, filetage, extérieur, UN, profil plein, pas/pouce=11

Réf.: TE3.UN11.02 EM R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TE3.UN11.02 EM R X600
EAN / GTIN 4069769250909
Réf. fabricant ATWSX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, UN, profil plein
Pas/pouce=11

Paramètres techniques:

  • S = 4,5 mm
  • h3 = 1,42 mm
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,33 mm
  • Pas/pouce = 11

Conseillers produits et services

Connectez-vous