• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn E3 Plaquette de coupe, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein, P=5 mm

Réf.: TE3.MT50.02 EM L X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TE3.MT50.02 EM L X800
EAN / GTIN 4069769246407
Réf. fabricant AMYXX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein
P=5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 3,55 mm
  • b = 5,95 mm
  • h3 = 3,07 mm
  • R = 0,72 mm
  • Pas (de) = 5,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous