simturn E3 Plaquette réversible, filetage, extérieur, métrique ISO, profil partiel, multi-gamme, P=1,75 - 2,5 mm

Réf.: TE3.MT17.01 EM L X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.MT17.01 EM L X800
EAN / GTIN 4069769244366
Réf. fabricant AJZAX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil partiel, multi-gamme
P=1,75 - 2,5 mm

Paramètres techniques:

  • Pas (de) = 1,75 mm
  • Pas (jusqu’à) = 2,50 mm
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,25 mm
  • tmax = 1,64 mm
  • b = 5,80 mm