simturn E3 plaquette réversible, tournage de gorges, gorges de circlips avec chanfreinage, largeur nominale=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45

Réf.: TE3.3118.00 F R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.3118.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769238976
Réf. fabricant AC3KX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tournage de gorges, gorges de circlips avec chanfrein
largeur nominale=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°.

Paramètres techniques:

  • t = 1,60 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 3,25 mm (tolérance +0,03)
  • Largeur nominale de la rainure = 3,15 mm
  • S = 5,12 mm