simturn E3 porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, 25 x 25 mm, L=125 mm

Réf.: TE3.2525.00 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TE3.2525.00 L
EAN / GTIN 4069769238440
Réf. fabricant ANXN
Article hors catalogue L23830 664
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage extérieur
25 x 25 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f = 25,30 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • Vis = ATKP