simturn E3 plaquette, gorges et profilage, w=4 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0400.04 N R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0400.04 N R X600
EAN / GTIN 4069769235944
Réf. fabricant ASE2X600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil
w=4 mm, R=0,4 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 5,60 mm
  • R = 0,40 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 4,0 mm (tolérance ±0,02)