Plaquette simturn E3, tournage de gorges, gorges de circlips, rainure en forme de copeau, largeur de la gorge=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0130.00 GT R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.0130.00 GT R X600
EAN / GTIN 4069769230390
Réf. fabricant AT0PX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tournage de gorges, rainures de circlips, rainure de formation de copeaux
Largeur nominale de la rainure=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 5,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 1,30 mm
  • w = 1,40 mm (tolérance +0,03)
  • Avec rainure de formation de copeaux = Oui / Yes
  • S = 5,6 mm