Plaquette simturn E3, gorges et profilage, rayon complet, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Réf.: TE3.0120.06 V L X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0120.06 V L X600
EAN / GTIN 4069769229974
Réf. fabricant AK8FX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil, rayon complet
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=3 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 3,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,60 mm
  • w = 1,20 mm (tolérance +0,04)