simturn E3 Porte-outils, acier, usinage intérieur, p. petits alésages, D=32 mm, L=200 mm

Réf.: TE3.0032.A.00 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0032.A.00 R
EAN / GTIN 4069769227734
Réf. fabricant ANDC
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage intérieur, p. petits trous
D=32 mm, L=200 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 15,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • b = 30,0 mm
  • ØD = 32,0 mm (tolérance g6)
  • L2 = 10,0 mm
  • Vis = ATKP
  • Tournevis = T20R