Plaquette de rainurage CBN - GDGS3020N-040NB KBN570

Réf.: TBT10741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TBT10741
EAN / GTIN 4960664661312
Réf. fabricant TBT10741
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage CBN - GDGS3020N-040NB KBN570

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.01 kg
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.4 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.4 mm
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 1
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 3 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 3 Degree
CW (GTC - largeur de coupe): 3 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 4.9 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 8.5 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 20 mm
Largeur de gorges: 3,00
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): E
Description: GDGS
Grade: KBN570
MAIN (GTC - Insérer la main): N
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): NB
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S