Plaquette de rainurage PCD - GBA43R150-010 KPD001

Réf.: TBR21208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TBR21208
EAN / GTIN 4960664399536
Réf. fabricant TBR21208
Article hors catalogue L22130 333
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage PCD - GBA43R150-010 KPD001

Caractéristique(s):

ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 0 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
WT (GTC - poids de l'article): 0.009 kg
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.1 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.1 mm
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
CW (GTC - largeur de coupe): 1.5 mm
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 3
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 4 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 22 mm
Largeur de gorges: 1,50
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
Description: GBA
Grade: KPD001
MAIN (GTC - Insérer la main): R
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S