Plaquette de rainurage PCD - TKF12R200-NB KPD001

Réf.: TBR16112
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TBR16112
EAN / GTIN 4960664466672
Réf. fabricant TBR16112
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage PCD - TKF12R200-NB KPD001

Caractéristique(s):

ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 0 Degree
WT (GTC - poids de l'article): 0.004 kg
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 2
CW (GTC - largeur de coupe): 2 mm
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 5 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 7 Degree
S (GTC - épaisseur de plaquette): 8.2 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 8.7 mm
INSL (GTC - longueur de l'insert): 21.5 mm
Largeur de gorges: 2,00
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
Grade: KPD001
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO PLUS
MAIN (GTC - Insérer la main): R
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
Description: TKF