Plaquette de rainurage PCD - GMGW6030-30R KPD001

Réf.: TBR12370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TBR12370
EAN / GTIN 4960664466566
Réf. fabricant TBR12370
Article hors catalogue L22130 638
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage PCD - GMGW6030-30R KPD001

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.012 kg
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 2
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 3 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 3 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 5.6 mm
CW (GTC - largeur de coupe): 6 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 7.61 mm
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 9 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 9 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 14 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 30 mm
Largeur de gorges: 6,00
Description: GMGW
Grade: KPD001
MAIN (GTC - Insérer la main): N
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): T